Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパーガラリ付
材質
ステンレス製t0.5mm
仕様
防火ダンパー・ガラリ付
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
溶断温度(℃)
72
内容量
1台
注意
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に設置してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31314666
FY-MCXA042
0.4
141
127
79
129
¥
10,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314675
FY-MCXA062
0.8
190
176
106
181
¥
15,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください