曜日別特売

エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防虫網付

エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防虫網付 - Panasonic(パナソニック)

ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付

材質ステンレス製t0.5mm仕様防虫網付、防虫網は10メッシュ表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装内容量1台
注意
※防虫網付機種は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
※防虫網は取りはずしできません。
※油煙を排気する台所等には目づまりする場合がありますので設置をさけてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31314702FY-MNX0310.27321411879
5,700
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314718FY-MNX0420.27471411879
7,400
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314727FY-MNX0620.475219021106
9,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314736FY-MNX0810.775225121136
18,000
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする