Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付
材質
ステンレス製t1.0mm
仕様
ガラリ付
内容量
1台
注意
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に設置してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31314858
FY-MCAA042
0.3
142
127
79
130
¥
9,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314867
FY-MCAA042-K
0.3
142
127
79
130
¥
10,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314876
FY-MCAA062
0.7
191
176
107
182
¥
13,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314885
FY-MCAA082
1.2
252
237
137
237
¥
20,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314894
FY-MCAB062
0.7
191
176
107
182
¥
13,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください