Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付
材質
アルミニウムt1.0mm
仕様
防虫網付(防虫網は10メッシュ)
表面仕上げ
無着色アルマイト加工(フード・アミ)
溶断温度(℃)
72
内容量
1台
注意
※防虫網付機種は目づまりする場合がありますので、点検・清掃ができる場所に設置してください。
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に設置してください。
※防虫網は取りはずしできません。
※油煙を排気する台所等には目づまりする場合がありますので設置をさけてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31314903
FY-MNAA042
0.2
142
127
79
130
¥
9,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31314912
FY-MNAA062
0.5
191
176
107
182
¥
13,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください