Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ 防火ダンパー付
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)
薄形デザイン
用途
レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
仕様
防火ダンパー・ガラリ付、耐塩害
材質
ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)
質量(kg)
0.7
寸法A(mm)
169
寸法F(mm)
176
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
75
寸法B(mm)
147
寸法C(mm)
195
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数
0.8/0.8
隙間相当(cm
2
)
198/195
溶断温度(℃)
120
直管相当長(m)(排気/給気)
7/7
内容量
1台
注意
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に取り付けてください。
※直接雨水が当たらない場所に取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31314998
FY-VCXB063
¥
10,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください