Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ防虫網付
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)
材質
ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
仕様
ガラリ防虫網付
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
圧損係数
直管相当長(m)(排気/給気)
隙間相当(cm
2
)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31315034
FY-VNX032
呼び径75
120
72
145
13
32
130
0.9/0.7
10/7
46/54
0.2
¥
5,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31315043
FY-VNX042
呼び径100
120
97
145
13
47
130
0.8/0.8
5/5
89/89
0.3
¥
5,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31315052
FY-VNX062
呼び径150
169
147
195
18
52
180
0.9/1.2
7/10
186/161
0.4
¥
7,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください