Panasonic(パナソニック)
エクステリア用部材 防火壁取付用パイプフード 鋼板製
材質
鋼板製t1.6mm
仕様
防火ダンパー付・防鳥網付
適合パイプ径(Φmm)
呼び径100
溶断温度(℃)
72
内容量
1台
注意
※ダンパー、温度ヒューズのメンテナンスが可能な場所に取り付けてください。
※この商品は防火壁への取付用です。パイプとの接続部はありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31315068
FY-04HB2BL
140
192
172
140
140
¥
14,200
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31315077
FY-06HB2BL
190
242
222
190
190
¥
16,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください