エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形

エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形 - Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形 - Panasonic(パナソニック)

風量調節機能付
抜け止め金具付
水抜き穴付

仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂ホワイト(3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)110内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
適合パイプ径(Φmm)
圧損係数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31315314FY-GKV04397呼び径1002.68/4.50
3,900
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31315323FY-GKV063144呼び径1501.54/2.68
5,100
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする