Panasonic(パナソニック)
ダクト用中間部材 換気パイプ 樹脂製
材質
塩化ビニル樹脂
全長(mm)
2000
内容量
1台
注意
※高温になる場所でのご使用はさけてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31315463
FY-KP04
100
103
呼び径100
¥
6,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
31315472
FY-KP06
150
153
呼び径150
¥
10,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980