ダクト用中間部材 電動ダンパー用アタッチメント

ダクト用中間部材 電動ダンパー用アタッチメント - Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 電動ダンパー用アタッチメント - Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 電動ダンパー用アタッチメント - Panasonic(パナソニック)

電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。

材質鋼板製t1.6mm内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31315515FY-MAS04FY-MDS04298150125
8,900
3,500
3,850(税込)
当日出荷
31315524FY-MAS06FY-MDS062146200175
10,100
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする