Panasonic(パナソニック)
ダクト用中間部材 電動ダンパー 煙逆流防止用
換気扇と連動して換気扇停止時の火災による煙の逆流を防止します。
常時閉鎖形
消費電力(W)
(ダンパー動作時)3.1/2.6、(ダンパー開放時)0.9/0.9
色
マンセル値6.5YR1.9/1.3
仕様
煙逆流防止用
内容量
1台
注意
※浴室用として使用しないでください。
※点検口を設けて点検できる場所にご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31315533
FY-MDS042
98
150
125
106
128
83
1.7
¥
37,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31315542
FY-MDS062
146
200
175
130
176
108
2.2
¥
42,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください