Panasonic(パナソニック)
ダクト用中間部材 電動シャッター
消費電力(W)
(駆動時)4.5以下
仕様
常時閉鎖式
内容量
1台
注意
※点検口を設けて点検できる場所にご使用ください。
※油煙の発生するところでは使用しないでください。
※センサー付の換気装置とは連動はできません。
※浴室用として使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ径(Φmm)
直管相当長(m)
漏煙量(m
3
/h)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
圧損係数
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31315558
FY-MS044
呼び径100
9
(20Pa時)2.4以下(電動気密シャッターの気密性能)
165
139
315
97
157
42
1.8
1.6
¥
15,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31315567
FY-MS064
呼び径150
6
(20Pa時)5.3以下(電動気密シャッターの気密性能)
200
190
340
147
204
41
0.8
2.0
¥
20,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください