Panasonic(パナソニック)
ダクト用中間部材 防火ダンパー 点検口付
レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
仕様
点検口付
材質
鋼板t1.6mm
寸法A(mm)
146
寸法F(mm)
200
寸法D(mm)
225
寸法E(mm)
94
寸法B(mm)
0~60
寸法C(mm)
165~225
適合パイプ径(Φmm)
呼び径150
埋め込み寸法(mm)
165の丸穴または角穴
溶断温度(℃)
72
内容量
1台
注意
※防火ダンパー本体は必ず防火区画(壁面)に取り付けてください。
※ご使用の際、地域により規制を受けることがありますので、あらかじめ所轄官庁にご確認ください。
※点検口を設けて点検できる場所にご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31315637
FY-DBB06
¥
12,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください