Panasonic(パナソニック)
ダクト用中間部材 フィルター 天井埋込形換気扇用
ホコリをキャッチし、本体内部の汚れを抑えます。取り付け、取り外しも簡単。
仕様
天井埋込形換気扇用
適合機種
ルーバー:L81、L82、L55、L56、L34タイプ・ルーバー同梱タイプ:S7タイプ、SG7タイプ、SK7タイプ
寸法A(mm)
275
寸法D(mm)
83
寸法B(mm)
212
寸法C(mm)
185
内容量
1枚
注意
※樹脂製の本体への取付けはできません。
※浴室、台所での使用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31315698
FY-FK24
¥
3,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください