Panasonic(パナソニック)
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様
鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種
FY-27タイプ(鋼板製)
寸法H(mm)
180
寸法A(mm)
371
寸法F(mm)
284
寸法D(mm)
323
寸法E(mm)
284
寸法B(mm)
312
寸法C(mm)
270
寸法G(mm)
140
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31315813
FY-KRS27
¥
11,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください