Panasonic(パナソニック)
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様
鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種
FY-32タイプ(鋼板製)
寸法H(mm)
200
寸法A(mm)
421
寸法F(mm)
334
寸法D(mm)
373
寸法E(mm)
334
寸法B(mm)
362
寸法C(mm)
320
寸法G(mm)
190
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31315822
FY-KRS32
¥
13,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください