Panasonic(パナソニック)
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様
鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種
FY-38タイプ(鋼板製)(FY-38SA7除く)
寸法H(mm)
250
寸法A(mm)
486
寸法F(mm)
399
寸法D(mm)
438
寸法E(mm)
399
寸法B(mm)
427
寸法C(mm)
385
寸法G(mm)
255
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31315838
FY-KRS38
¥
14,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください