曜日別特売

コントロール部材 換気扇スイッチ

コントロール部材 換気扇スイッチ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

ONOFFと強弱の切替用
10W~用
スイッチ定格4A
24時間ラベル入り

寸法(mm)70×120付属品24時間換気お願いラベル1枚内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31315935FY-SV11W
8,700
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31315935
2021-01-06
用途: 喫茶店の厨房換気扇に使いました。

厨房換気扇を新しい物に変えましたが弱なら静かだが吸わない。
忙しい時は、よく吸う強が良いがうるさい。
しかし切り替えは、配線を換気扇で繋ぎ直さないと行けません。
説明書でこのスイッチの存在を知りましたので購入しました。
これで忙しい時だけ強にして使っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする