曜日別特売

コントロール部材 換気扇用湿度スイッチ

コントロール部材 換気扇用湿度スイッチ - Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇用湿度スイッチ - Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気扇用湿度スイッチ - Panasonic(パナソニック)

取付場所が選べる壁掛・露出形
設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。
切自動運転連続運転の2モード運転。
電源コードは、上又は下出しが可能です。
センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。

電源単相100V50/60HZ湿度設定範囲(%RH)40~80内容量1台
注意
※引きひもスイッチの換気扇には使用できません。
※連動する換気扇は、電気式、又は風圧式シャッター構造の機種をお選びください。
※換気扇が制御容量以上の場合は補助リレーが必要です。
※浴室には絶対に取り付けないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(A)
起動電流(A)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31316084FY-SH0202.05以下0~40
16,700
6,898
7,588(税込)
当日出荷
31316093FY-SH0323.58以下0~50
16,500
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする