Panasonic(パナソニック)
コントロール部材 換気用タイマー 一時OFF
入浴中など換気運転を一時停止したい時等、一定時間停止後、再度運転を開始します。
一時停止設定時間5分~6時間
適合
2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912
許容周囲温度(℃)
使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃
定格制御容量
換気扇:定格電流2A・起動電流5A、照明:100Wまで(白熱灯、普通蛍光灯)
適合電線径(Φmm)
単線Φ1.6~Φ2.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31316136
FY-TFKS02
¥
16,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください