Panasonic(パナソニック)
レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板
材質
プレコート鋼板製t0.6mm
仕様
幅75cmタイプ
寸法B(mm)
749
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31317292
FY-MH746D-K
ブラック(マンセル値N1.5)
446
¥
13,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31317308
FY-MH746D-S
シルバー(マンセル値測定不可)
446
¥
14,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31317326
FY-MH756D-K
ブラック(マンセル値N1.5)
564
¥
14,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
31317335
FY-MH756D-S
シルバー(マンセル値測定不可)
564
¥
15,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31317353
FY-MH766D-K
ブラック(マンセル値N1.5)
664
¥
14,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31317362
FY-MH766D-S
シルバー(マンセル値測定不可)
664
¥
16,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
750
/
税込
¥
825
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300