曜日別特売

レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板

レンジフード用部材 スマートスクエアフード 幕板 - Panasonic(パナソニック)
材質プレコート鋼板製t0.6mm仕様幅90cmタイプ寸法B(mm)899内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31317396FY-MH946D-Kブラック(マンセル値N1.5)446
15,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
31317405FY-MH946D-Sシルバー(マンセル値測定不可)446
16,900
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
31317423FY-MH956D-Kブラック(マンセル値N1.5)564
16,200
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
31317432FY-MH956D-Sシルバー(マンセル値測定不可)564
17,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
31317457FY-MH966D-Kブラック(マンセル値N1.5)664
16,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
31317466FY-MH966D-Sシルバー(マンセル値測定不可)664
18,400
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする