Panasonic(パナソニック)
屋外フード 鋼板製
材質
亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8
寸法F(mm)
13
表面処理
粉体塗装
寸法G(mm)
17
内容量
1台
注意
※換気扇とフードの共付けはできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31318604
FY-HDS20
マンセル値(アイボリー)2.1Y7.7/1.1
255
290
202
290
¥
5,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
31318613
FY-HDS25-K
マンセル値(ブラック)N1.54
305
340
254
340
¥
8,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31318622
FY-HDS30
マンセル値(アイボリー)2.1Y7.7/1.1
355
390
296
390
¥
8,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31318638
FY-HDS30-K
マンセル値(ブラック)N1.54
355
390
296
390
¥
9,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310