曜日別特売

屋外フード ステンレス製 深形

屋外フード ステンレス製 深形 - Panasonic(パナソニック)屋外フード ステンレス製 深形 - Panasonic(パナソニック)屋外フード ステンレス製 深形 - Panasonic(パナソニック)屋外フード ステンレス製 深形 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

換気扇とフードが共付けできます。
取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。
別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。

材質ステンレス(SUS304)t0.5mm内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31318674FY-HXL201290171249277270
19,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
31318683FY-HXL251340221299327320
22,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31318692FY-HXL301390271349377370
25,600
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31318674
2022-07-12
用途: 台所換気扇なら外付けに。
医療・福祉・介護関連業

直射日光 浜風ともに強いので ステンレス製にさしました。
価格が もっと安ければ もっと嬉しい。
星一つ減点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする