屋外フード用 着脱網 ステンレス製

屋外フード用 着脱網 ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)屋外フード用 着脱網 ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)屋外フード用 着脱網 ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)
材質ステンレス(SUS304)適合機種FY-HXL201、FY-HXL251、FY-HXL301内容量1台
注意
※着脱網はホコリ等で目づまりすることがありますので、メンテナンスが必要です。取付場所に充分ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31318866FY-NXL201247185170
4,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
31318875FY-NXL251297235220
5,500
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
31318884FY-NXL301347285270
6,700
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする