Panasonic(パナソニック)
屋外フード 防火ダンパー付き ステンレス製
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を
防ぎます。
用途
台所・厨房関係等にご使用ください。
材質
ステンレス(SUS304)t1.5mm
仕様
防火ダンパー付
溶断温度(℃)
120±5
内容量
1台
注意
※換気扇のシャッターなどが30mm以上フード内に入ると、ダンパーが閉じません。
※温度ヒューズ、ダンパーのメンテナンスが可能な場所に取り付けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31318988
FY-HDXB20
85
300
268
315
254
¥
28,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31318997
FY-HDXB25
100
350
318
365
304
¥
35,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31319006
FY-HDXB30
104
400
357
415
354
¥
43,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください