汲取式トイレ用 排気 臭突中間取付形

汲取式トイレ用 排気 臭突中間取付形 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

従来品に比べ消費電力が約50%減(50Hz)の省電力化
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付

仕様排気・臭突中間取付形質量(kg)1.4消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.5/16.5騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)44/44換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)70/70内容量1台
注意
※横取り付けでの使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31319356FY-12CA3
18,300
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31319356
2020-08-28
用途: 試験機の送風機として
ヒロセ電機株式会社製造業

-30℃の空気を循環させるために使用したが、モーターが凍り付くこともなく普通に使えた。音も静かで安定した動作

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする