有圧換気扇 取付枠

有圧換気扇 取付枠 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 取付枠 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 取付枠 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 取付枠 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 取付枠 - Panasonic(パナソニック)

現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※木枠FY-KWUタイプはボルトがあるため使用できません。
※不燃枠は使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31320108FY-KHX203t=0.8320270191140250
13,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
31320117FY-KHX253t=0.8348298219165278
13,600
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31320126FY-KHX303t=0.8399349270210329
15,000
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31320135FY-KHX353t=1484434355250414
18,200
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
31320144FY-KHX403t=1535485406280465
20,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする