Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 絶縁枠
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個付属
仕様
25cm用
材質
鋼板、ポリエチレン樹脂コーティング
寸法A(mm)
348
寸法D(mm)
165
寸法E(mm)
278
寸法B(mm)
298
寸法C(mm)
219
板厚(mm)
t=0.8
内容量
1個
注意
※木枠・不燃枠には取り付けられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31320214
FY-KHJ253
¥
25,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください