Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 木枠
組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様
20cm用
材質
ラワン材
寸法A(mm)
297
寸法D(mm)
140
寸法B(mm)
270
寸法C(mm)
247
板厚(mm)
t=25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31320327
FY-KWU20
¥
17,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください