Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 木枠
組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様
25cm用
材質
ラワン材
寸法A(mm)
325
寸法D(mm)
165
寸法B(mm)
298
寸法C(mm)
275
板厚(mm)
t=25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31320336
FY-KWU25
¥
18,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください