有圧換気扇 屋外フード 鋼板製

有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 - Panasonic(パナソニック)
材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)付属品水切板2枚内容量1台
注意
※塩害地域においては、サビが早期に発生しますので設置しないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31321018FY-HMS2031.6617730243
19,400
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321027FY-HMS2531.8619633047
21,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321036FY-HMS3032.6623238155
22,700
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321045FY-HMS3534.2628446863
26,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
31321054FY-HMS4035.2632051971
30,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321063FY-HMS4536.2535957479
34,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321072FY-HMS50310.3540666086
38,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321088FY-HMS60314.55482760106
46,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする