曜日別特売

有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製

有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)

防虫網付(10メッシュ)

材質ステンレス(SUS304)付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本内容量1台
注意
※温度ヒューズは72℃用が装着され120℃用は付属されています。厨房用やボイラー室など、火気使用場所に取り付ける場合は、120℃用をご使用ください。
※外側から温度ヒューズのメンテナンスが可能な場合以外は、シャッター、ガラリとの共締めはしないでください。
※給気用なので施工、取付条件、または気象条件によっては雨が侵入する恐れがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31321474FY-HAXA2035.1695302210
96,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321483FY-HAXA2535.6699330227
98,400
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321492FY-HAXA3037.46107381255
109,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321508FY-HAXA35310.26115468287
120,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321517FY-HAXA40312.26123519312
132,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321526FY-HAXA45313.0581574287
160,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321535FY-HAXA50319.7589660332
171,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31321544FY-HAXA60325.55109760382
211,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする