Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
材質
軟鋼線材製
適合機種
FY-45GSV3,45MSV3,45MTV3,45GTV3
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)
574
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
167
内容量
1台
注意
※塩害地域で使用しますと、サビが早期に発生しますので設置しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31321806
FY-GGS453
¥
22,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください