Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製
材質
ステンレス製
適合機種
FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3,25GSX4,25GTX4,25GSXS4,25GTXS4
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)
316
寸法B(mm)
104
寸法C(mm)
112
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31321867
FY-GGX253
¥
43,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください