Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製
材質
ステンレス製専用
適合機種
FY-50MTX5,50MTXS5
寸法A(mm)
620
寸法F(mm)
80
寸法D(mm)
592
寸法E(mm)
425
寸法B(mm)
592
寸法C(mm)
355
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31321946
FY-GGXX503
¥
72,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください