曜日別特売

有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製

有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 - Panasonic(パナソニック)
材質ステンレス製専用適合機種FY-60MTX5,60MTXS5寸法A(mm)720寸法F(mm)85寸法D(mm)698寸法E(mm)455寸法B(mm)698寸法C(mm)400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31321955FY-GGXX603
89,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする