曜日別特売

ダクト用送風機器 消音形キャビネットファン 角

ダクト用送風機器 消音形キャビネットファン 角 - Panasonic(パナソニック)
適合ダクト角ダクト電源(V)三相400~440V極数4内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番手
羽根寸法(cm)
公称出力(W)
最大静圧(Pa)(50/60Hz)
風量(m3/h)(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
最大電流(A)
起動電流(A)(50/60Hz)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31322332FY-28SCM3JEZ1・3/4×2(羽根サイズ)25×23300200/4406000/60002130/26404.8/6.228.0/26.076
687,000
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
31322348FY-28SCV3JEZ1・3/4×3(羽根サイズ)25×35100200/4508000/80003000/37807.0/8.829.0/30.0125
1,285,000
589,800
648,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
31322357FY-28SCW3JEZ1・3/4×2(羽根サイズ)25×23000210/3105500/55001600/21002.9/3.910.0/10.067
671,000
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
31322375FY-28SCY3JEZ1・3/4×3(羽根サイズ)25×35500250/4559000/90003180/40007.2/9.029.0/30.0126
1,303,000
589,800
648,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
31322384FY-28SCZ3JEZ1・3/4×2(羽根サイズ)25×23700200/4407000/70002430/31605.0/6.728.0/26.077
705,000
339,800
373,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
31322253FY-25SCM3JEZ1・1/2×2(羽根サイズ)22×22200200/3504500/45001110/14402.4/3.410.0/9.063
473,000
取扱い終了
返品不可
31322278FY-25SCW3JEZ1・1/2×2(羽根サイズ)22×21500130/2904000/40001060/14002.1/2.910.0/9.062
428,000
取扱い終了
返品不可
31322323FY-28SCH3JEZ1・3/4×1(羽根サイズ)25×11650260/4703000/3000990/12702.4/3.014.0/13.041
293,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする