曜日別特売

ダクト用送風機器専用部材 防振用吊金具

ダクト用送風機器専用部材 防振用吊金具 - Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器専用部材 防振用吊金具 - Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器専用部材 防振用吊金具 - Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器専用部材 防振用吊金具 - Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器専用部材 防振用吊金具 - Panasonic(パナソニック)
内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31323748FY-03BGHM8~M10(吊りボルト径)-98425
9,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
31323757FY-04BGHM8~M10(吊りボルト径)-98425
9,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
31323766FY-05BGHM8~M10(吊りボルト径)1197025
8,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
31323775FY-06BGHM8~M10(吊りボルト径)1197025
8,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
31323784FY-07BGHM10~M12(吊りボルト径)-128021
12,600
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
31323793FY-08BGHM10~M12(吊りボルト径)13126521
10,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
31323714FY-01BGHM8~M10(吊りボルト径)-98425
6,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする