Panasonic(パナソニック)
屋上換気扇 全体換気用 低騒音形
仕様
低騒音形
電源(V)
三相200
寸法F(mm)
20
寸法E(mm)
50
内容量
1台
注意
※使用時の周囲空気条件/温度:20~60℃、相対湿度90%以下
※標準形にくらべ3~10dBの騒音低下を実現。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
羽根寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31324143
FY-55SQL-B
55
¥392,000
¥
299,800
¥329,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
31324168
FY-60SQL-B
60
¥456,000
¥
339,800
¥373,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31324186
FY-75SQL-B
75
¥433,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください