Panasonic(パナソニック)
エアーカーテン部材 天吊金具
付属品
ナット(M8)4、ワッシャー(M8用)4、スプリングワッシャー(M8用)4
材質
SEHC
質量(kg)
1.1
色
ホワイト(マンセル9YR8.4/0.5)
内容量
1台(2個)
注意
※天井吊り下げ設置の際に使用します。
※天吊り金具は、エアーカーテンの質量に耐えるよう堅固に取り付けてください。
※天井が弱いと危険です。また振動の原因ともなりますので、補強などして取り付けてください。
※天井面に直接取り付けてください。
※振動のある場所は避けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31324868
FY-KE25
-
¥
7,600
¥
4,498
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62543900
FY-KE25【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
7,600
¥
4,498
¥
3,898
アウトレット
¥
4,288
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください