キングジム
スキットマン 取扱説明書ファイル 差し替え式
使いやすさはそのままにお求めやすくなりました!
サイズ
A4タテ
幅(mm)
47
高さ(mm)
313
質量(g)
577
奥行(mm)
280
穴数
4
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31302757
2636アオ
青
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
31302766
2636キミ
黄緑
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
31302784
2636ライ
ライトグレー
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
31302775
2636ヒン
ピンク
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください