保存ファイル

保存ファイル - キングジム保存ファイル - キングジム保存ファイル - キングジム保存ファイル - キングジム保存ファイル - キングジム保存ファイル - キングジム保存ファイル - キングジム保存ファイル - キングジム
(2件のレビュー)

書類の抜き差しがスムーズにできるパイプ式とじ具を採用した保存書類専用ファイルです。保存書類のファイルに最適です。表紙内側には、カラーインデックスとの照合に便利なサイドインデックス付き。

幅(mm)437穴間隔(mm)80背ラベル色グレー穴数2穴サイズA3ヨコ高さ(mm)314タイプヨコ型エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 060再生紙使用マーク適合内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
背幅(mm)
収納枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
313034145303E45300
860
689
758(税込)
当日出荷
313034235305E65500
880
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 土木工事
建設業・工事業

書類のとじ込み時に使う金具が外しにくい。水にぬれるような外の作業には材質が神なので向いていません。

対象商品 : 31303423
2019-01-28
用途: A3図面のファイリング
株式会社ウェッブアイサービス業

長期ではなく一次的な保管のため、この程度の簡素な作りで十分です。
背張り(ファイル見出し)を糊で貼れるように、突起部分がよりフラットになっているとベターです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする