曜日別特売

ニュー・エフモール 木目色

ニュー・エフモール 木目色 - マサル工業ニュー・エフモール 木目色 - マサル工業ニュー・エフモール 木目色 - マサル工業ニュー・エフモール 木目色 - マサル工業ニュー・エフモール 木目色 - マサル工業ニュー・エフモール 木目色 - マサル工業ニュー・エフモール 木目色 - マサル工業ニュー・エフモール 木目色 - マサル工業
(1件のレビュー)

●都市再生機構仕様(EF-116-1)
●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。
●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)

用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※適合欄のケーブル条件は、標準ケーブルの最大収容条数の目安です。
※付属品を使用した場合の条件は異なりますので、ご注意下さい。
※壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってからご使用ください。
※壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88181283SFM056・UTPケーブル0.5×2P×1条
・UTP0.5×4P×1条
・Φ5までのケーブル1条
ツガ497.512.5
415
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88181292SFM068・UTPケーブル0.5×2P×1条
・UTP0.5×4P×1条
・Φ5までのケーブル1条
シタン497.512.5
415
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
88181301SFM076・UTPケーブル0.5×2P×1条
・UTP0.5×4P×1条
・Φ5までのケーブル1条
ケヤキ497.512.5
415
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88181317SFM156・VVF1.6×3C×1条
・同軸S-5C-FB×1条
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2C×1条
ツガ751017
425
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88181326SFM168・VVF1.6×3C×1条
・同軸S-5C-FB×1条
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2C×1条
シタン751017
425
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88181335SFM176・VVF1.6×3C×1条
・同軸S-5C-FB×1条
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2C×1条
ケヤキ751017
425
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88181344SFM256・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×2条
・UTP0.5×4P×4条
・VVF1.6×2C×2条
ツガ1041222
565
359
395(税込)
8日以内出荷
返品不可
88181353SFM268・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×2条
・UTP0.5×4P×4条
・VVF1.6×2C×2条
シタン1041222
565
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88181362SFM276・VVF1.6×3C×1条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×2条
・UTP0.5×4P×4条
・VVF1.6×2C×2条
ケヤキ1041222
565
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181371SFM356・VVF1.6×3C×2条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×3条
・UTP0.5×4P×5条
・VVF2.6×3C×1条
ツガ1411426
920
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
88181387SFM368・VVF1.6×3C×2条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×3条
・UTP0.5×4P×5条
・VVF2.6×3C×1条
シタン1411426
920
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88181396SFM376・VVF1.6×3C×2条
・VVF2.0×3C×1条
・同軸S-5C-FB×3条
・UTP0.5×4P×5条
・VVF2.6×3C×1条
ケヤキ1411426
920
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500~/税込¥550~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950~/税込¥1,045~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400~/税込¥2,640~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400~/税込¥2,640~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 会議室の配線用
櫻島埠頭株式会社その他業種

テーブルの上に配線を設置したので色合いは問題なく良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする