Panasonic(パナソニック)
天井埋込形換気扇 別売りルーバー フィルター付
衣服などのホコリをキャッチ。
換気扇の内部の汚れを抑えます。
掃除機で掃除ができ、フィルターは水洗い可。
色
ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
材質(フィルター)
PET樹脂
材質(枠)
ABS樹脂
材質(ルーバー)
PP樹脂
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
開口面積(cm
2
)
ルーバー寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31306546
FY-27L47
309
21×330
¥
9,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31306564
FY-32L47
486
21×380
¥
12,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください