Panasonic(パナソニック)
天井埋込形換気扇 別売りルーバー 天然木製
ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。
天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
材質
木製(杉)
内容量
1台
注意
※浴室など、湿気の多い場所で使用しないでください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口面積(cm
2
)
ルーバー寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31307605
FY-17L15
140
18×240
¥
15,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31307614
FY-24L15
272
18×300
¥
17,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31307632
FY-27L15
354
18×330
¥
20,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください