Panasonic(パナソニック)
天井埋込形換気扇 別売りルーバー ステンレス
金属製なので台所におすすめです。
材質(ルーバー)
ステンレス
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ルーバー寸法(mm)
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31307623
FY-24L19
13×300
274
¥
7,300
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31307648
FY-27L19
13×330
354
¥
8,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください