Panasonic(パナソニック)
天井埋込形換気扇 別売りルーバー フラットパネル形
出っ張り代が23mmのインテリアフィット形、天井材やクロスを取り付けることも可能です。
材質
ABS樹脂
色
ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
内容量
1台
注意
※このルーバーを取り付けた場合、性能が多少変わります。ルーバーセットタイプのFPシリーズを参考にしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口面積(cm
2
)
ルーバー寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31308034
FY-32L46
257
23×380
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31308043
FY-38L46
333
23×450
¥
14,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください