曜日別特売
モノタロウ

連結平台車 樹脂製 ゴム車輪用 キャスター

連結平台車 樹脂製 ゴム車輪用 キャスター - モノタロウ連結平台車 樹脂製 ゴム車輪用 キャスター - モノタロウ
形状自在材質(車輪)ゴム内容量1個
注意
※前後のキャスターで取付ピッチが違いますので、注文時には必ず取付ピッチの確認をお願いします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付ピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31330145JR-100R用自在SG-75RH55×42
759
835(税込)
当日出荷
1年間返品保証
31330154JR-100R用自在SG-75RHF55×28
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする