曜日別特売
モノタロウ

LANケーブル CAT5e準拠

LANケーブル CAT5e準拠 - モノタロウLANケーブル CAT5e準拠 - モノタロウLANケーブル CAT5e準拠 - モノタロウ
(67件のレビュー)

取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。

ブルー規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタ結線方式ストレート結線内容量1本
注意
※ケーブルを小さく折り曲げないようにしてください。
※ドアの出入口や椅子や台車などが走る場所に設置する場合はケーブルプロテクター等で保護してください。
※ケーブルを引っ張ったり、よりを戻さないようにしてください。内部で断線や機能低下する恐れがあります。特にケーブル端末のコネクタ接続部分に生じやすいのでご注意ください。
※ケーブルを設置する際はノイズ等の影響を受けやすい為、他の電線などを近づけないようにしてください。"
全7種類を絞り込む
ケーブル長(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31329743CAT5e-NY-BU1010
579
469
アウトレット
516(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り1057点です
31329752CAT5e-NY-BU1515
759
599
アウトレット
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り127点です
31329707CAT5e-NY-BU22
219
219
241(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
31329698CAT5e-NY-BU11
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
31329716CAT5e-NY-BU33
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
31329725CAT5e-NY-BU55
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
31329734CAT5e-NY-BU77
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31329707CAT5e-NY-BU213960969Blue/2mCAT5e-NY-BU2 LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ 13960969LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクターモノタロウ1本
299
税込329
同一ブランドのツメ折れ防止コネクター品です。
31329698CAT5e-NY-BU113960960Blue/1mCAT5e-NY-BU1 LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ 13960960LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクターモノタロウ1本
219
税込241
同一ブランドのツメ折れ防止コネクター品です。
31329716CAT5e-NY-BU313960978Blue/3mCAT5e-NY-BU3 LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ 13960978LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクターモノタロウ1本
389
税込428
同一ブランドのツメ折れ防止コネクター品です。
31329725CAT5e-NY-BU513960987Blue/5mCAT5e-NY-BU5 LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ 13960987LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクターモノタロウ1本
539
税込593
同一ブランドのツメ折れ防止コネクター品です。
31329734CAT5e-NY-BU713960996Blue/7mCAT5e-NY-BU7 LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ 13960996LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクターモノタロウ1本
689
税込758
同一ブランドのツメ折れ防止コネクター品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 社内のネットワーク用
合同会社微細加工研究所

無線LANがつながらない場所があり、LANケーブルを使用して解決した。

2025-02-26
用途: 社内テスト環境
その他業種

テスト環境ではケーブルの引き回しが多くすぐ傷みます。
この製品は安価なので購入交換ができる強みがあります。

2024-11-19
用途: インターネットにPCをつなぐ

物理的にインターネットにデスクトップPCをつなぐ用途で使用しています。

2025-08-18
用途: パソコンの設置
製造業

安価なのにいろんな長さがあり不具合もありません。また必要な時は購入したいと思います。

2024-09-17
用途: HUBからPCへの配線
製造業

思っていたよりも柔らかく、取り回しが楽でした。
希望を言うと、爪折れ防止のカバーが必要です(以前のシリーズは付いていたと思う)。

対象商品 : 31329707
2025-01-01
用途: 職場内
製造業

事務所内で使用しています。特に問題なく使用出来ています。

対象商品 : 31329743
2023-12-25
用途: 社内事務所用、及びメンテ時に使用
株式会社創和ハウジング不動産業

LANケーブルは、柔らかくて取り回しがし易いこれをいつも購入してます。
価格が安いのも良いです。
一つ要望をお伝えすすなら、少し値段が上がってでも白色のLANケーブルが欲しいです。
白が事務所内で目立たなくてBestです。

対象商品 : 31329707
2024-02-09
用途: 老朽化したLANケーブルの交換
建設業・工事業

最安値の国産ケーブルかと思いますが、必要十分な性能があり、脱着の感触も良好なので、気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする